曜日別特売
F-742 プランターフック ニッサチェイン 88386514

プランターフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
ダークグリーン
使用荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×15×115
内容量1袋(4個)注文コード88386514品番F-742
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。

用途壁掛けなどのSフック。材質鉄、表面ビニールコートダークグリーン使用荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×15×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする