曜日別特売
F-519 門扉・フェンス用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386864

門扉・フェンス用 壁面プランターフック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×8×195
内容量1個注文コード88386864品番F-519
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

門扉やフェンス40mmまでの厚みに対応の壁面プランターフックです。

用途門扉やフェンスなど。材質18-8ステンレスステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×8×195使用荷重(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-13
用途: ベランダ植木鉢用
その他業種

日差しのよく当たるベランダ柵に利用しています。軒下だと
花が開かない植物に利用でき、開花が良く生き生きした花が見事です。室内からよく見える高さなので、ベランダ柵ほ色とりどりの開花に重宝しています。

対象商品 : 88386803
2021-01-10
用途: フェンスの緑化に
その他業種

フェンスに植木鉢をひっかけるのにこの角度が丁度いいのです。ほかでは見つからなかったので有難い。たくさん買ってストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする