曜日別特売
- バークチップ プロトリーフ 88387056

バークチップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2L)
サイズS
内容量1袋(2L)注文コード88387056品番-
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。

用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。サイズS寸法(縦×横×高さ)(mm)15×26×4粒サイズ(cm)約3原材料ロシア産赤松樹皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 株分けしたアロエの子株のマルチング

縦に長いものが多い印象。10センチ角の鉢だと、敷くというより重ねる感じのサイズ感。ただ、水やりをしても土がえぐれたり飛んだりは全くしない。

2024-09-14
用途: 鉢植えの保湿に

鉢植えやプランター土の保湿に使っています。形は不揃いですが十分機能を果たしているので満足です。

対象商品 : 88387047
2024-01-09
用途: いちごの養生に

いちごの土面を覆うために購入しました、2Lで45㎝プランター1個半くらい覆えました。
結構大きいので、Sサイズでも良かったかなと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 01293267
2023-05-29
用途: 装飾
オリエント産業株式会社卸売・小売業

以前購入した他メーカーのバークは、虫等がいたようなの穴がいっぱいあいていおり全体に悪かったですが、今回のバークチップは奇麗で全体にとても良いです。リピート買いしたいです。

対象商品 : 01293267
2022-06-07
用途: 鉢植えの土カバーとして
QUEUE DE CHIEN卸売・小売業

大きさもちょうど良く、鉢植えの土がしっかり隠れて雑草予防になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 88387056
2021-12-08
用途: 雑草対策
その他業種

地植えしているオリーブの木の根元に撒いていますが、結構いいかんじに防草効果があります。
古くなって来てスキマから雑草が生えて来たので買い足しましたが、間違えてSを買ってしまいました。Sは植木鉢サイズですね。
我が家は風の強いところですが、案外飛んでいったりしません。

対象商品 : 01293267
2021-07-23
用途: 植木鉢に使用
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

チップは綺麗でゴミが出にくい、色合いも室内に置いても違和感がないのがよい。

対象商品 : 88387047
2019-09-11
用途: バラの鉢植えに
その他業種

適度なサイズと量で使い易いです。このサイズと量はなかなか見付からないので助かりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする