曜日別特売
- ハイドロコーン 三浦園芸 88387397

ハイドロコーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2L)
種別中粒
内容量1袋(2L)注文コード88387397品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。

用途
観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど
種別
中粒
質量(g)
1000
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
200×300×50
粒子径(Φmm)
約5~8
原材料
発泡煉石
適合作物
観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387397
2023-06-27
用途: 鉢植えのマルチングに使用
その他業種

鉢植えのマルチングとして使用。
泥はね防止に役立っています。
中粒を購入しましたが、大粒のほうが扱いやすいです。
商品にも、価格的にも満足です

対象商品 : 88387397
2021-10-02
用途: 観葉植物の植え替え
農・林・水産業

室内で育てていますポトスが成長したので、ハイドロカルチャーを使って、切り込み植え替えました。
土では、虫がきたり育ったりしますが、ハイドロカルチャーなら安心です。
中粒を購入 粒も揃っており品質良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 88387397
2019-06-06
用途: 観葉植物の植栽
Paleo 様(卸売・小売業)

説明書通り、きれいに洗ってアイビーを植えました。元気に育っています。
土よりも簡単に植えられ、汚れないのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 88387381
2021-06-27
用途: ミニ観葉用
その他業種

以前は大粒を利用していましたが、ミニ観葉には小粒がよさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする