曜日別特売
- レバープランツ ボカシ小粒 レバートルフ 88388002

- レバープランツ ボカシ小粒 レバートルフ 88388002
- レバープランツ ボカシ小粒 レバートルフ 88388002

レバープランツ ボカシ小粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2kg)
内容量1袋(2kg)注文コード88388002品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。小鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。

用途
花、野菜、庭木など。
適合作物花、野菜、庭木成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5名称レバープランツのボカシ固形肥料寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)340×260×40肥料の種類配合肥料登録保証無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする