レバートルフ
レバープランツ ボカシ野菜用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(700g)
1袋(2kg)
1袋(700g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(700g)
注文コード
88388133
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
野菜の生育に必要な栄養分を全て含んだ有機質肥料で通気、通水の良い新鮮な土壌を保ちますので病害虫の少ないおいしい野菜ができ、家庭菜園の元肥、追肥に最適です。
用途
野菜専用の有機質肥料です。元肥・追肥。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリ)6-6-6
名称
レバープランツのボカシ野菜の肥料
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
235×170×30
肥料の種類
配合肥料
登録保証
無し