曜日別特売
- レバープランツ マグカリン レバートルフ 88388142

- レバープランツ マグカリン レバートルフ 88388142
- レバープランツ マグカリン レバートルフ 88388142

レバープランツ マグカリン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
内容量1袋(1.5kg)注文コード88388142品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

植え付ける時、土に混ぜればゆっくり溶けて長期間効果が持続する緩効性の完全有機肥料です。天然の有機原材料ばかりを使用していますので、土壌環境にもやさしく土の活力を生かし、植物の成長初期には根の生長を促す効果があります。

用途花や野菜の元肥専用肥料です。適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリ-マグネシウムMg)1-17-10-7名称レバープランツ マグカリン寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)220×155×60肥料の種類配合肥料登録保証無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388142
2020-05-20
用途: バラの元肥
ボーダーグローリーサービス業

バラ苗の植え付け時に、元肥として使え、とても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする