- ガーデンシクラメン・シクラメンの土 花ごころ 88388212

ガーデンシクラメン・シクラメンの土

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード88388212品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

花付きを良くするリン酸成分を配合。生長を助けるカルシウム成分やカリ成分を配合。水を腐りにくくするゼオライトを配合。

用途ガーデンシクラメンの植え付けに。適合作物シクラメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×62アズワン品番65-1829-40主原料ココナッツファイバー、赤玉土、バーミキュライト、木質堆肥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388203
2021-06-19
用途: シクラメンの鉢上げ
教育・研究機関

安く買えて大変嬉しいです。
久々の鉢上げ、欄も喜んでくれるでしょう。

対象商品 : 88388212
2017-12-06
用途: シクラメンの植替え

夏を越したシクラメンの植替えに用いました。探すのが面倒なのでこちらで購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする