曜日別特売
- さし芽種まきの土 花ごころ 88388352

さし芽種まきの土

(20件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(12L)
内容量1袋(12L)注文コード88388352品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。

用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。適合作物花、野菜、さし木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250×35アズワン品番65-1829-60主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: さし芽、種まき時
その他業種

いろいろ使いましたが、やはりこちらが発根がいいように思いましたので、リピートしております。

対象商品 : 88388377
2025-04-02
用途: 芽出し
その他業種

細かくて軽い土です。はじめに水をかけたときは土が膨らんで大丈夫かと心配しましたが、全て発芽しました。サラサラで飛び散りやすいのでそっと作業したほうが良いと感じました。

1が参考にしています
2025-04-22
用途: 花の種まきに

花の種まきに使っています。
培養土の上に薄く撒き種を置いて
その上に又コレをかけます。
培養土とは目が出る確率がだいぶ変わるそうです。
前にも使いましたが確かに発芽確率が上がる気がします。

対象商品 : 88388377
2024-09-09
用途: 種まき時
有限会社エコルート卸売・小売業

あつかいやすく、発芽りつもたかいと思われます、毎回使っています。

対象商品 : 88388361
2023-08-31
用途: 秋口のさしめに
製造業

発根の確立がいいようです。
パーキュライト単独でないので、当分はそのままの鉢で
成長しています。

対象商品 : 88388377
2023-05-22
用途: ガジュマルの挿し木
サービス業

ふわふわの柔らかい土で、挿し木をしたばかりなので、結果はまだわかりませんが、園芸初心者の私でも上手くいったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 88388352
2023-04-21
用途: ガーデニング
サービス業

春先の植物の芽出しに活用しています。まずは水にひたしてからのほうが種とこの製品が密着していいですね。さらさらなので水が必須です。

対象商品 : 88388377
2022-06-30
用途: 琵琶の種(発芽用)に使用
その他業種

軽くてフワフワな感じです。水をかけるとフワフワが落ち着き体積が減りますので、鉢に入れて軽く上から押し付けた後で、水をかけました。適度な保水力があり、品目通り「さし芽種まきの土」として使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする