曜日別特売
- 花ちゃん培養土 花ごころ 88388666

花ちゃん培養土

(16件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1袋(12L)
内容量1袋(12L)注文コード88388666品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

地力が高く木炭入りのabコンポを配合しました。
効き目が穏やかで肥効期間が長い、IB肥料を配合しました。
りん酸成分が多い肥料を配合し、花付きや実付きをよくします。

用途草花、野菜、バラなど。適合作物草花、野菜、バラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×475×70アズワン品番65-1829-65主原料ココナッツファイバー、木質堆肥、赤玉土、abコンポ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388666
2024-11-15
用途: 園芸
製造業

植物が元気に育つ。水捌けもよく根張りもよい。たまに形が残っている大きめの木片が混ざっていることもあり、購入先によって品質の差があるのか疑問。

対象商品 : 88388666
2024-05-26
用途: 花植えに
サービス業

花ちゃん培養土だけだと植え替えをしなければ成らないので、畑の土と混ぜてプランターで使用すると植え替えをしなくても良いから楽をしました、今は花の苗が1㎝程度芽が出て来ています、後は順調に大きく成り花を咲くのを待つだけです、割と早く芽が出て来たので良い培養土だと思います。

対象商品 : 88388657
2023-05-23
用途: 花壇 木や草花を育てます。
製造業

間違いなく育ちが良いと思います。
とても信頼できる土です。
重くも軽くもなく、理想的です。

1が参考にしています
対象商品 : 88388666
2022-09-06
用途: 双葉を出した後、培養土の中程度の、プラスチックにこの土うえかえる。

双葉の春夏草花はしず槍で成長してたくさんの根をつけるのに役立つ。

対象商品 : 88388657
2022-05-09
用途: 植木の土に混ぜて使用しています。
サービス業

とても軽く、水抜けが良いので、根腐れしにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88388666
2021-07-08
用途: 花の栽培
卸売・小売業

草花が好きな割には栽培が下手だったのですが、この土を使い始めた昨年からは、挿し芽に挑んだ苗までしっかり育ってくれるのでうれしい。近所では販売されていないのでこちらで購入できるのは助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 88388666
2020-05-27
用途: 定番の土
その他業種

数多くある培養土の中で断トツに良いです。店頭でもう少し大きいサイズを毎回買ってますが、このご時勢に届けてくれるのはありがたいです。ただ大きいサイズも扱ってほしいなぁ。

2が参考にしています
対象商品 : 88388666
2020-05-21
用途: 野菜栽培
医療・福祉・介護関連業

結構長く愛用しているものです、使用したなかでは良い培養土だと思います。ただ1点気になったのがどの袋にも上部辺りに小さい穴が開いていたのですが?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする