曜日別特売
- 金のなる木アロエの土 花ごころ 88388876

金のなる木アロエの土

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード88388876品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

カキ殻のカルシウムが、根の生長を助けます。有機質がアロエを健康に育てます。リン酸成分を多く含む肥料を配合、育ちが良くなります。

用途アロエ、金のなる木の植え付け、植え替えに。適合作物アロエ、金のなる木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×50アズワン品番65-1829-30主原料木質堆肥、軽石、バーミキュライト、パーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388876
2016-09-18
用途: アロエの土
農・林・水産業

まだ、使かっていない。正月までには、使ってみよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする