年何度か植物に与えています。鉢やお庭の植物が生き生きします。有機なので自然に優しいのも気にいってます。
まだ結果は分かりませんが、夏野菜の肥料として使っています。
ミカンの花が少ししか、咲かないので、少し高価な肥料を追肥して様子見しています。
プランターで栽培していたミニトマトが4段目の房まで実が付きだし1段目の房の実が赤くなったので(ここまでは順調に生育してきました)追肥として65cmプランターに「花ごころ:結城化成肥料」25g程を追肥しました。約3週間以上が過ぎましたが4段目以上の茎も太くならず実もたいして大きくならなず、成長がいまいちの状態のため、さらに20g程を追肥しました。良い結果を期待したいです。
庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。