36型 フレグラーボール 大和プラスチック 88390102

フレグラーボール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ダークブラウン
容量(L)12.0
内容量1個注文コード88390102品番36型
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。

材質ポリプロピレン容量(L)12.0ダークブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)355×205質量(g)565規格(型)36型穴寸法(Φmm)6×18(楕円) ×12穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88390057
2021-10-11
用途: 寄せ植え
阪本企画卸売・小売業

しっかりしたつくりなので気に入っております
色がたくさんあってよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする