曜日別特売
60P ロックウールブロック 大和プラスチック 88390145

60P ロックウールブロック 大和プラスチック 88390145
60P ロックウールブロック 大和プラスチック 88390145

ロックウールブロック

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(60個)注文コード88390145品番60P
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。

用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)1個あたり30×30×30質量(g)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 種の苗床として使用
その他業種

ブロックごとに使用できて使い勝手が良いです。
上手く発芽するか楽しみです。

2025-06-13
用途: 農作業
NK,HOUSING株式会社

バラの挿木に使うつもりで購入しました。
どの位発根確率が上がるか楽しみです。

対象商品 : 88390145
2023-03-11
用途: 花の芽出しに
サービス業

小さいペチュニアなどのタネをここに蒔いて芽出しをします。
現在実行中です。芽が出やすそうです。

対象商品 : 88390145
2021-09-13
用途: 家庭菜園に

花の種など、種が小さい植物の発芽用には使い易い。作業場が土や砂で汚れないのも良い。少しずつ使えるので家庭菜園には向いている。大量に使う向きには同社の「ロックウール栽培マット」の方が箱も付いているし、コストも安くなる。

3が参考にしています
対象商品 : 88390145
2021-08-18
用途: 花、野菜種植え付け
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこれを使っていたのですが、店で打っている所がなく助かりました。初芽も良くそのまま植え付けられるので楽です。

対象商品 : 88390145
2021-06-01
用途: 朝顔の発芽用
運輸・通信業

とても扱いやすくていいです。鉢植えでのみ育てる予定なので、発芽したもののみ土を入れたポットに移植するので確実です。

2020-11-12
用途: 挿木用
その他業種

バラの挿し木用に購入、個数を勘違いし2セット購入したので、当分大丈夫かな?(´∀`*)
今、育て中ですが、いい感じになってきてると思いますが、まだ結果は出てません。
今後に期待!

1が参考にしています
対象商品 : 88390145
2020-11-29
用途: 挿木
農・林・水産業

ブラックベリーの挿木に使用しました。良く根が出たのでリピートしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする