S あく抜きベラボン フジック 88390933

S あく抜きベラボン フジック 88390933
S あく抜きベラボン フジック 88390933

あく抜きベラボン

(48件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(4L)
サイズS
内容量1袋(4L)注文コード88390933品番S
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。

適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊サイズS内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×85原材料ヤシの実の繊維粒サイズ(mm)おがくず状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 室内向け観葉植物の用土に使用
卸売・小売業

この商品と軽石を混ぜるだけで、とても通気性の良い用土の出来上がり!
室内に置く観葉植物の用土しては、軽くて虫も湧かないのでとても重宝します。

対象商品 : 88390924
2024-08-31
用途: 園芸用
その他業種

主にバラなど鉢植えの植物のマルチングに使っております。
昔に比べて値上がりましたが、あると管理が楽になり助かります。

対象商品 : 88390924
2024-07-24
用途: 屋内作業時
建設業・工事業

土と違い、軽くて扱いやすいです。また、保水性もよく、水やりが楽になりました。

2023-10-22
用途: 培養土の調整に
その他業種

ヤシガラ主体の培養土を使っています。
培養土自体気に入ってはいたのですが、水を吸い土がしまってくるとカサが減る感じが大きいのが気になっていました。でもベラボンは水を吸うと膨らみ通気性保水性保肥性があがるのでカサ減り感も気にならなくなり、またMは粒感はあるものの大き過ぎず混ぜ込みやすい点も気に入りました。
フェルト鉢を愛用しているのですが、フェルト鉢は肥料流出も大きいようで、ベラボンの保肥力に期待しています。
今秋からは培養土を再生する際にベラボンとソフトシリカのミリオンを肥料とともに混ぜ込みました。
再生土でどうなるか気にしつつ、ダイコンの播種をしてみましたが、新しい培養土と変わらず順調に発芽生育しています。植えてからダイコンの根が二股にならないか気になっていますが、粒が小さく、水を吸うと柔らかそうなので、大丈夫だろう!と楽観しています。
粒の大きさを選べる点などで、これからヘビーユースしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88390924
2023-08-31
用途: 観葉植物の植え替え
製造業

観葉植物の植え替えに使用しました。土に混ぜて水捌けをよくする目的と、土の上に被せて乾燥を防ぐ目的でも使えるので便利です。
室内用の鉢植えですが、土の上に被せると見た目も良くなるので購入して良かったです。

対象商品 : 88390924
2023-04-02
用途: バラとクリスマスローズの用土に混ぜて使用
製造業

安い赤玉土だと1年もたない。水はけが悪くなっていきます。ベラボンを1割混ぜると乾湿サイクルの中で通気性が確保できるのではないかと思い採用。次回の鉢替えが楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 88390915
2023-05-23
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

たくさん欲しいので大袋あれば嬉しい
でも少しでもクーポン使ってお安く手に入るの星4つ

対象商品 : 88390924
2023-03-12
用途: レモンの鉢植え
日本整体師認定協会教育・研究機関

室内で育てているレモンの鉢植えに使いました。衛生的で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする