明工社
3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88392787
品番
MH2649
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応