曜日別特売
ME2591 医用接地プラグ 明工社 88394065

ME2591 医用接地プラグ 明工社 88394065
ME2591 医用接地プラグ 明工社 88394065

医用接地プラグ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88394065品番ME2591
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全のために圧着端子を用いた接続方法をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88394065
2023-02-11
用途: 漏電探索実習用教材として使用。
人財教育研究所教育・研究機関

電気安全作業指導の一環として、「漏電探索」を指導しているがネオンランプとの組み合わせで
漏電箇所の模擬箇所として安心して代用している。ボディが透明であり様子がよくわかる。
値段もリーズナブルである。

対象商品 : 88394065
2022-02-10
用途: オーディオ機器用
正智院

これまで使用してきたパナソニック製と何ら変わらない高品質。

対象商品 : 88394065
2018-10-04
用途: 電源ボックス作成に使用

今回、初めて医療用プラグを使用してみましたが、造りがしっかりしており、これなら心配ないなと思わせる感じです。
使用状況に応じ、アースピンが除去出来るのも、使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 88394065
2018-03-31
用途: オーディオ用電源ケーブル
株式会社アンプロその他業種

電源ケーブルの自作に使用。工作精度も良いし音も変えない。
L・N・Eの穴には4sq位までスムーズに入る。

対象商品 : 88394065
2017-11-20
用途: コンセントの換装

使いやすいです。スケルトンで配線が見えるのでつなぎ間違いの確認ができることも良いです。

対象商品 : 88394065
2017-03-20
用途: オーディオ電源ボックス制作

端子接続で接続差し込む口が大きいと作業しやすいです他社の製品も使用していますがこれが一番安心感があります。

対象商品 : 88394065
2017-04-26
用途: オーディオのコンセントボックス
電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりサイズできれいに良く出来ました。良い商品をありがとうございました。

対象商品 : 88394065
2016-04-11
用途: オーディオ電源
土地家屋調査士佐藤昭事務所

丸型圧着端子5.5-4が使えたので、太めの電源ケーブルを頑丈に取り付けできました。見た目もオーディオ専用の高額なプラグと似ていて、大満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする