曜日別特売
MH2577 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社 88394625

接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88394625品番MH2577
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RoHS指令適合製品です。

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88394625
2023-07-24
用途: 発電機用
サービス業

船で使うので防水のゴムでカバーしてあるので
助かります

対象商品 : 88394625
2021-07-24
用途: 発電機30A用プラグ
サービス業

発電機の30Aに接続するために購入しました。
あまり市販で販売していないので、ここで購入できて助かりました。
商品の品質自体は大満足です。
ただ、15Aのプラグの感覚で購入したので、少し高いです。(ToT)
まぁ、モノタロウさんは一般的な価格よりは安いんですけどね。
最近のインバータ付き発電機にはピッタリ合うのですが、昔のインバータ無しの古い発電機には使用できませんでした。
(プラグ形状が違うため)
ご購入の際には形状を十分に確認することをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 88394625
2020-07-27
用途: 発電機プラグ
自動車・二輪車・自転車関連業

発電機プラグの為に購入しました しっかりして良いです

対象商品 : 88394625
2018-07-22
用途: 発電機からの電源引き
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

流石はメーカー品かっちり嵌った後に引き込みがされるので完全に防水になります。
使い勝手がいいです。

対象商品 : 88394625
2018-01-31
用途: ホンダ発電機でのコンセント

30Aのコンセントを探していろいろホームセンターに行ったが置いてなく困っていました。安くいいものがここにあってありがたいです。

対象商品 : 88394625
2016-10-04
用途: 発電器の100V25A取り出し
教育・研究機関

YAMAHAポータブル発電器の25A取り出しプラグに購入しました。YAMAHA純正プラグにくらべ廉価ですが、ワイヤー経を間違わなければ十分使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 88394625
2016-12-04
用途: 発電機のコンセント
カーショップ ササキ自動車・二輪車・自転車関連業

このたびは迅速な対応で助かりました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする