明工社
接地3P 20A 防水コネクター(組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
88394756
品番
MK5615
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応