IEG2501 インバータ発電機 新ダイワ 88445666

IEG2501 インバータ発電機 新ダイワ 88445666
IEG2501 インバータ発電機 新ダイワ 88445666
IEG2501 インバータ発電機 新ダイワ 88445666

インバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード88445666品番IEG2501
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音

定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)11.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式EX17DKエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約7.3[17.6]音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする