D-HE カラーチェック高温型 現像剤 タセト 88445675

カラーチェック高温型 現像剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(210mL)注文コード88445675品番D-HE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

浸透探傷剤 高温型 現像剤

種別現像液原液量(mL)210充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第三石油類危険物の数量210mL/210mL危険物の性状非水溶性/非水溶性
関連資料:SDS(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする