8305-6240 秋タペストリー 紅葉 90×180cm ストア・エキスプレス 88455258

8305-6240 秋タペストリー 紅葉 90×180cm ストア・エキスプレス 88455258
8305-6240 秋タペストリー 紅葉 90×180cm ストア・エキスプレス 88455258

秋タペストリー 紅葉 90×180cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88455258
品番
8305-6240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気を秋仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。

用途
上下パイプ・上部ひも付き 片面 防炎加工仕上げ
タペストリーは印刷物のため、商品の色が実際と異なる場合があります。 [防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリー・シートがおすすめです。
サイズ(cm)
90×180
素材
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする