※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド SPタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
12
12
15.5
色
透明
白
透明
青
黄
長さ(m)
3000
2500
3000
引張強度(N)
1000以上
1000以上
1300以上
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88456850
品番
12SP
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・積水樹脂技術で生産した海外生産品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な環境でご使用いただける海外生産品です
用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
12
色
透明
長さ(m)
3000
引張強度(N)
1000以上
厚さ(mm)
0.63
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません