自動梱包機用PPバンド SPタイプ

自動梱包機用PPバンド SPタイプ - 積水樹脂

・積水樹脂技術で生産した海外生産品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な環境でご使用いただける海外生産品です

用途
さまざまな商品の梱包に
厚さ(mm)
0.63
内容量
1ケース(2巻)
全7種類を絞り込む
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8845671915.5SP15.5透明25001300以上
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845685012SP12透明30001000以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845686812SP12黄30001000以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845689515.5SP15.5黄25001300以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845695615.5SP15.5青25001300以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845709615.5SP15.5白25001300以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845772612SP12青30001000以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする