19H 自動梱包機用PPバンド Hタイプ 積水樹脂 88456859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド Hタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
この商品は幅・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2巻)
幅(mm)
19
色
黄
注文コード
88456859
品番
19H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・ロングセラーを続けるハイグレード製品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです

用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
19
色
黄
長さ(m)
2000
引張強度(N)
2000以上
厚さ(mm)
0.63

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする