自動梱包機用PPバンド Hタイプ

自動梱包機用PPバンド Hタイプ - 積水樹脂

・ロングセラーを続けるハイグレード製品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです

用途
さまざまな商品の梱包に
厚さ(mm)
0.63
内容量
1ケース(2巻)
全14種類を絞り込む
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456685PP 15.5H15.5赤25001500以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845684112H12ベージュ30001100以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456999PP 15.5H15.5ベージュ25001500以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845713919H19青20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845714819H19緑20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457200PP 15.5H15.5白25001500以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845722719H19赤20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845740112H12白30001100以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457428PP 15.5H15.5緑25001500以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845749819H19ベージュ20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845754119H19透明20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845762019H19白20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457708PP 15.5H15.5グレー25001500以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845685919H19黄20002000以上
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする