※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド SNタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
透明
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88456886
品番
15.5SN
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・梱包機での直進性にこだわった海外生産品
・軽量化と梱包機性能を両立させた海外生産品です
用途
さまざまな商品の梱包に
色
黄
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1300以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません