積水樹脂
自動梱包機用PPバンド SNタイプ
・梱包機での直進性にこだわった海外生産品
・軽量化と梱包機性能を両立させた海外生産品です
用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1300以上
内容量
1ケース(2巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456886
15.5SN
黄
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457595
15.5SN
透明
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457699
15.5SN
青
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません