※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
PPバンド RXタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
15.5
12
15.5
色
透明
ベージュ
白
緑
赤
透明
長さ(m)
2500
2500
3000
引張強度(N)
1200以上
900以上
1200以上
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88456929
品番
PP 15RX
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・梱包機での送り性能にこだわった厚み0.58mmバンド
・軽量化と梱包機適正を両立させた汎用バンドです
用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
色
透明
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1200以上
厚さ(mm)
0.58
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません