PPバンド RXタイプ

PPバンド RXタイプ - 積水樹脂

・梱包機での送り性能にこだわった厚み0.58mmバンド
・軽量化と梱包機適正を両立させた汎用バンドです

用途
さまざまな商品の梱包に
厚さ(mm)
0.58
内容量
1ケース(2巻)
全8種類を絞り込む
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456929PP 15RX15.5透明25001200以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456981PP 15RX15.5赤25001200以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457078PP 12RX12緑3000900以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457245PP 15RX15.5緑25001200以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457367PP 15RX15.5ベージュ25001200以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457568PP 15RX15.5白25001200以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457577PP 12RX12白3000900以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457647PP 12RX12赤3000900以上
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする