#1605 重梱包用バンド ポリエステルバンド 積水樹脂 88457051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重梱包用バンド ポリエステルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)15.5
長さ(m)1700
内容量1巻注文コード88457051品番#1605
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

・輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持
・応力緩和が小さく長時間張力を維持、締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています
・引張強さが大きく、縦割れの心配もありません
・帯鉄に比べ錆が出ません
・耐候性、耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます
・溶着強度が優れており、重梱包に最適です

用途
パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.51
長さ(m)
1700
規格
自動梱包機用
引張強度(N)
3450以上
色
黒
紙管内径(mm)
200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする