15DK 自動梱包機用PPバンド DKタイプ 積水樹脂 88457087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド DKタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)15
色青
長さ(m)2500
引張強度(N)900以上
内容量1ケース(2巻)注文コード88457087品番15DK
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・軽梱包用バンド
・梱包物を傷つけないソフトタイプ
・ソフトタッチの手ざわりで、梱包物の表面やコーナーを傷つけません

用途
・食品関係、雑貨等の軽装梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
色
青
長さ(m)
2500
引張強度(N)
900以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする