積水樹脂
自動梱包機用PPバンド DKタイプ
・軽梱包用バンド
・梱包物を傷つけないソフトタイプ
・ソフトタッチの手ざわりで、梱包物の表面やコーナーを傷つけません
用途
・食品関係、雑貨等の軽装梱包に
内容量
1ケース(2巻)
全10種類を絞り込む
幅(mm)
12
15
色
選択してください
ベージュ
白
緑
赤
青
黄
長さ(m)
2500
3000
引張強度(N)
700以上
900以上
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88457087
15DK
15
0.58
青
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457175
12DK
12
0.55
緑
3000
700以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457191
15DK
15
0.58
赤
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457218
15DK
15
0.58
白
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457349
12DK
12
0.55
白
3000
700以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457410
15DK
15
0.58
黄
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457489
15DK
15
0.58
ベージュ
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457611
12DK
12
0.55
黄
3000
700以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457656
15DK
15
0.58
緑
2500
900以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457665
12DK
12
0.55
青
3000
700以上
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません