※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド 高強度・低伸度バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
白
透明
青
黄
引張強度(N)
2000以上
1700以上
2000以上
厚さ(mm)
0.65
0.63
0.65
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88457121
品番
15.5TK
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・自動梱包機用
・重量物、大型梱包物(パレット梱包)向けPPバンド
・エッジ(角)、腰強さに優れています
用途
・一斗缶、PETボトル、家電、ゴミ減容などの大型梱包物の結束に
厚さ(mm)
0.65
色
透明
引張強度(N)
2000以上
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません