積水樹脂
自動梱包機用PPバンド 高強度・低伸度バンド
・自動梱包機用
・重量物、大型梱包物(パレット梱包)向けPPバンド
・エッジ(角)、腰強さに優れています
用途
・一斗缶、PETボトル、家電、ゴミ減容などの大型梱包物の結束に
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
内容量
1ケース(2巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
引張強度(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88457026
15.5SH
0.63
黄
1700以上
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457121
15.5TK
0.65
透明
2000以上
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457455
15.5SH
0.63
青
1700以上
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457586
15.5TK
0.65
青
2000以上
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457638
15.5SH
0.63
白
1700以上
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません