※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド Hタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
19
12
15.5
19
色
緑
グレー
ベージュ
白
緑
赤
透明
青
長さ(m)
2000
2000
2500
3000
引張強度(N)
2000以上
1100以上
1500以上
2000以上
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88457148
品番
19H
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ロングセラーを続けるハイグレード製品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです
用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
19
色
緑
長さ(m)
2000
引張強度(N)
2000以上
厚さ(mm)
0.63
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません