※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド タイトニーバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(6巻)
1巻
幅(mm)
14
9
12
14
色
透明
緑
透明
青
長さ(m)
1800
500
1800
2100
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88457297
品番
-
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・自動梱包機用
・柔軟性のある樹脂を使用
・柔軟性があり、商品や手を傷つけません
・伸縮性もあり、梱包物にフィットします
用途
・おみやげ品の結束に
・小束、丸物商品の結束に
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.7
色
透明
長さ(m)
1800
引張強度(N)
637以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません