曜日別特売

自動梱包機用PPバンド タイトニーバンド

自動梱包機用PPバンド タイトニーバンド - 積水樹脂

・自動梱包機用
・柔軟性のある樹脂を使用
・柔軟性があり、商品や手を傷つけません
・伸縮性もあり、梱包物にフィットします

用途
・おみやげ品の結束に
・小束、丸物商品の結束に
全6種類を絞り込む
幅(mm)
色
長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456737-1巻140.7青1800637以上
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456798-1巻120.7青2100490以上
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456965-1ケース(6巻)90.67透明500392以上
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457130-1巻140.7緑1800637以上
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457297-1巻140.7透明1800637以上
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457306-1ケース(6巻)90.67青500392以上
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする