曜日別特売
- 自動梱包機用PPバンド タイトニーバンド 積水樹脂 88457306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド タイトニーバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻)
幅(mm)9
色青
長さ(m)500
内容量1ケース(6巻)注文コード88457306品番-
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・自動梱包機用
・柔軟性のある樹脂を使用
・柔軟性があり、商品や手を傷つけません
・伸縮性もあり、梱包物にフィットします

用途
・おみやげ品の結束に
・小束、丸物商品の結束に
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.67
色
青
長さ(m)
500
引張強度(N)
392以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする