PP 15RX PPバンド RXタイプ 積水樹脂 88457367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド RXタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)15.5
色ベージュ
長さ(m)2500
引張強度(N)1200以上
内容量1ケース(2巻)注文コード88457367品番PP 15RX
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・梱包機での送り性能にこだわった厚み0.58mmバンド
・軽量化と梱包機適正を両立させた汎用バンドです

用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
色
ベージュ
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1200以上
厚さ(mm)
0.58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする