PP 15.5H 自動梱包機用PPバンド Hタイプ 積水樹脂 88457428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド Hタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)15.5
色緑
長さ(m)2500
引張強度(N)1500以上
内容量1ケース(2巻)注文コード88457428品番PP 15.5H
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・ロングセラーを続けるハイグレード製品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な用途にご使用いただけるハイグレードな汎用バンドです

用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
色
緑
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1500以上
厚さ(mm)
0.63

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする