※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド DKタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
15
12
15
色
ベージュ
ベージュ
白
緑
赤
青
黄
長さ(m)
2500
2500
3000
引張強度(N)
900以上
700以上
900以上
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88457489
品番
15DK
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・軽梱包用バンド
・梱包物を傷つけないソフトタイプ
・ソフトタッチの手ざわりで、梱包物の表面やコーナーを傷つけません
用途
・食品関係、雑貨等の軽装梱包に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
色
ベージュ
長さ(m)
2500
引張強度(N)
900以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません