曜日別特売
15.5TK 自動梱包機用PPバンド 高強度・低伸度バンド 積水樹脂 88457586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド 高強度・低伸度バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色青
引張強度(N)2000以上
厚さ(mm)0.65
内容量1ケース(2巻)注文コード88457586品番15.5TK
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・自動梱包機用
・重量物、大型梱包物(パレット梱包)向けPPバンド
・エッジ(角)、腰強さに優れています

用途
・一斗缶、PETボトル、家電、ゴミ減容などの大型梱包物の結束に
厚さ(mm)
0.65
色
青
引張強度(N)
2000以上
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする