15.5SN 自動梱包機用PPバンド SNタイプ 積水樹脂 88457595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド SNタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色透明
内容量1ケース(2巻)注文コード88457595品番15.5SN
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・梱包機での直進性にこだわった海外生産品
・軽量化と梱包機性能を両立させた海外生産品です

用途
さまざまな商品の梱包に
色
透明
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1300以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする