12SP 自動梱包機用PPバンド SPタイプ 積水樹脂 88457726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド SPタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)12
色青
長さ(m)3000
引張強度(N)1000以上
内容量1ケース(2巻)注文コード88457726品番12SP
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・積水樹脂技術で生産した海外生産品
・強度、梱包機での送り性能が良く、多様な環境でご使用いただける海外生産品です

用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
12
色
青
長さ(m)
3000
引張強度(N)
1000以上
厚さ(mm)
0.63

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする