曜日別特売
MPS-V81T4-AG-XE 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳) 88458950

MPS-V81T4-AG-XE 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳) 88458950
MPS-V81T4-AG-XE 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳) 88458950
MPS-V81T4-AG-XE 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳) 88458950
MPS-V81T4-AG-XE 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳) 88458950

圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品はケーブル・圧力ポートが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル
EIコネクタ付
圧力ポート
Φ4プッシュイン継手
注文コード
88458950
品番
MPS-V81T4-AG-XE
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

省スペースに貢献
・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能
豊富な配管仕様
・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意

ケーブル
EIコネクタ付
圧力ポート
Φ4プッシュイン継手
タイプ
センサヘッド
電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下
応答時間
2ms以下
消費電流(mA)
20以下
保証耐圧力(MPa)
0.5
温度特性
1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)
定格圧力範囲(kPa)
-100~0
設定圧力範囲
-100~0kPa
圧力レンジ
真空圧
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする