圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81
省スペースに貢献
・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能
豊富な配管仕様
・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
- タイプ
- センサヘッド
- 電源電圧
- DC12~24V±10%
- アナログ出力
- DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下
- 応答時間
- 2ms以下
- 消費電流(mA)
- 20以下
- 保証耐圧力(MPa)
- 0.5
- 温度特性
- 1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)
- 定格圧力範囲(kPa)
- -100~0
- 設定圧力範囲
- -100~0kPa
- 圧力レンジ
- 真空圧
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
圧力・流量センサ の新着商品
カテゴリ



























