MPS-V9P-SC3 圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 コンバム(旧:妙徳) 88458977

圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はタイプ・スイッチ出力が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
コンバム搭載用(SC3)
スイッチ出力
PNPオープンコレクタ 1点出力
注文コード
88458977
品番
MPS-V9P-SC3
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

LED表示反転機能付
・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!
・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
ゴム製キーで快適操作

タイプ
コンバム搭載用(SC3)
スイッチ出力
PNPオープンコレクタ 1点出力
電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S
消費電流(mA)
40
保証耐圧力(MPa)
0.3
温度特性
±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
定格圧力範囲(kPa)
-101.3~0
繰返し精度
±0.2%F.S 1digit以下
設定圧力範囲
-101.3~10kPa
圧力レンジ
真空圧
応答時間(ms)
1.5以下
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする