圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 - コンバム(旧:妙徳)

LED表示反転機能付
・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!
・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
ゴム製キーで快適操作

電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S
消費電流(mA)
40
保証耐圧力(MPa)
0.3
温度特性
±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
定格圧力範囲(kPa)
-101.3~0
繰返し精度
±0.2%F.S 1digit以下
設定圧力範囲
-101.3~10kPa
圧力レンジ
真空圧
応答時間(ms)
1.5以下
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
スイッチ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88458977MPS-V9P-SC3コンバム搭載用(SC3)PNPオープンコレクタ 1点出力
¥8,860
¥8,498
¥9,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88459011MPS-V9AM-NCA単体タイプNPNオープンコレクタ 1点出力
¥8,750
¥8,398
¥9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88459020MPS-V9N-SC3コンバム搭載用(SC3)NPNオープンコレクタ 1点出力
¥8,860
¥8,498
¥9,348(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする