コンバム(旧:妙徳)
圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル・圧力ポート
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル
EIコネクタ付
圧力ポート
Φ6プッシュイン継手
注文コード
88458995
品番
MPS-V81T-AG-XE
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
省スペースに貢献
・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能
豊富な配管仕様
・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
ケーブル
EIコネクタ付
圧力ポート
Φ6プッシュイン継手
タイプ
センサヘッド
電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下
応答時間
2ms以下
消費電流(mA)
20以下
保証耐圧力(MPa)
0.5
温度特性
1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)
定格圧力範囲(kPa)
-100~0
設定圧力範囲
-100~0kPa
圧力レンジ
真空圧
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません